LAPP ITALIA SRL - LPP52003500 SKINDICHT SM PG 9 LOCKNUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
4044773438499
Codice prodotto
LPP52003500
Cod. produttore
52003500
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no