LAPP ITALIA SRL - LPP52001887 SKINDICHT MINI M8X1 FKM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 8
Grado di protezione (IP) - Altri
Lunghezza della filettatura - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4044777366668
Codice prodotto
LPP52001887
Cod. produttore
52001887
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
8
Grado di protezione (IP):
Altri
Lunghezza della filettatura:
5 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
11 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1 mm
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no