pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52001880 SKINDICHT MINI M8X1 NBR

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 3.5...5.5 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 8

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773412321

Codice prodotto

LPP52001880

Cod. produttore

52001880

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

3.5...5.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

8

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

11 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® MINI, pressacavo per conduttori di dimensioni ridotte, serraggio non invasivo dei cavi ed elevato grado di protezione