pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52000840 SKINDICHT SH PG 9

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773416831

Codice prodotto

LPP52000840

Cod. produttore

52000840

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

17 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...200 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® SH, pressacavo PG antimagnetico, resistente all'acqua di mare con scarico della trazione stabile e sicuro, resistente alla corrosione