pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52000340 SKINDICHT SVRE PG 21

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52000340 SKINDICHT SVRE PG 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 11...20 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773419054

Codice prodotto

LPP52000340

Cod. produttore

52000340

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

11...20 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

28 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo modello SKINDICHT SVRE PG 21 LAPP ITALIA