LAPP ITALIA SRL - LPP51731040 SKINDICHT EKU PG 21/29


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - Altri
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4044773422528
Codice prodotto
LPP51731040
Cod. produttore
51731040
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
Altri
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
42 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no