LAPP ITALIA SRL - LPP51730060 SKINDICHT KUS PG 11/9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna - 15
Dimensioni filettatura metrica esterna - 18
Confezione
50 PZ
EAN
4044773422986
Codice prodotto
LPP51730060
Cod. produttore
51730060
Produttore
LPP
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna:
15
Dimensioni filettatura metrica esterna:
18
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
11
Dimensione PG filettatura interna:
9