pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726121 X07Z-K 90?C 1X1,5 GN

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4726121 X07Z-K 90?C 1X1,5 GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773732443

Codice prodotto

LPP4726121

Cod. produttore

4726121

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore del conduttore:

Verde

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...90 °C

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4726121 - X07Z-K 90 C 1X1 5 GN