pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726114 X07Z-K 90?C 1X6 YE

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4726114 X07Z-K 90?C 1X6 YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 5000 M

EAN

4044773732771

Codice prodotto

LPP4726114

Cod. produttore

4726114

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore del conduttore:

Giallo

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H07Z-K 90°CPreviousNext H07Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC