pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726113/100 X07Z-K 90?C 1X4 YE

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4726113/100 X07Z-K 90?C 1X4 YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774732039

Codice prodotto

LPP4726113/100

Cod. produttore

4726113/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore del conduttore:

Giallo

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...90 °C

Diametro esterno approssimativo:

4.9 mm

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4726113/100 - X07Z-K 90 C 1X4 YE