LAPP ITALIA SRL - LPP4725123/100 H05Z-K 90?C 1X1 GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Dimensioni AWG - 18
Diametro del conduttore - 1.13 mm
Confezione
100 M
EAN
4044774730127
Codice prodotto
LPP4725123/100
Cod. produttore
4725123/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Dimensioni AWG:
18
Diametro del conduttore:
1.13 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Colore filo:
Verde
Schermo:
no
Guaina protettiva:
Senza
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
2.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V