LAPP ITALIA SRL - LPP4725063S H05Z-K 90?C 1X1 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
250 M
EAN
4064727362557
Codice prodotto
LPP4725063S
Cod. produttore
4725063S
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
90 °C
Colore della guaina esterna:
Viola
Colore del conduttore:
Grigio
Con conduttore di terra:
no
Con filo di drenaggio:
no
Barriera protettiva:
Nessuno
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Geometria del cavo:
Tondo
Tensione nominale U:
500 V
Forma del conduttore:
Tondo


