pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4725011/100 H05Z-K 90?C 1X0,5 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4725011/100 H05Z-K 90?C 1X0,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774729497

Codice prodotto

LPP4725011/100

Cod. produttore

4725011/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...90 °C

Diametro esterno approssimativo:

2.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...90 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H05Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) Per temperature ambiente estese vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC