pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4571111 X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X25 TRNSP

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4571111 X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X25 TRNSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773462364

Codice prodotto

LPP4571111

Cod. produttore

4571111

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Materiale del conduttore:

Rame

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...55 °C

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...55 °C

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Corda di terra per collegamenti equipotenziali X00V3-D Cavo flessibile per collegamenti equipotenziali e la messa a terra, anche di sicurezza durante la manutenzione Cavo unipolare speciale X00V3-D, cavo di messa a terra e cortocircuito, flessibile abasse temperature -25°C, guaina esterna in PVC trasparente Messa a terra, cortocircuitazione prima della manutenzione Flessibile alle basse temperature