LAPP ITALIA SRL - LPP4571106 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 95 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 1
Dimensioni AWG - 000
Confezione
1 M
EAN
4044773402575
Codice prodotto
LPP4571106
Cod. produttore
4571106
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
95 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
1
Dimensioni AWG:
000
Twistatura:
No
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Nessuno
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Elemento di supporto:
Nessuno
Resistente alla torsione:
no
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
19.8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
237.6 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
237.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...70 °C
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


