LAPP ITALIA SRL - LPP4571103 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Materiale del conduttore - Rame
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
4044773402742
Codice prodotto
LPP4571103
Cod. produttore
4571103
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Materiale del conduttore:
Rame
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...70 °C
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
12.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no