LAPP ITALIA SRL - LPP4560087 LIFY 1X10 GNYE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
4044773403183
Codice prodotto
LPP4560087
Cod. produttore
4560087
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Giallo-Verde
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...70 °C
Diametro esterno approssimativo:
7.4 mm
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no