LAPP ITALIA SRL - LPP4560083 LIFY 1X10 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773403503
Codice prodotto
LPP4560083
Cod. produttore
4560083
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...70 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Diametro esterno approssimativo:
7.4 mm
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



