LAPP ITALIA SRL - LPP4560083/50 LIFY 1X10 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Schermato - no
Confezione
50 M
EAN
4044774685014
Codice prodotto
LPP4560083/50
Cod. produttore
4560083/50
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...70 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Diametro esterno approssimativo:
7.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no