pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4533015 H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X300

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4533015 H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 300 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776707035

Codice prodotto

LPP4533015

Cod. produttore

4533015

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

300 mm²

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

450 V

Superficie del conduttore:

Nudo

Sezione nominale del conduttore (AWG):

500 kcmil

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

38.7 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

232.2 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

154.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Peso:

3310 kg/km

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP4533015 - H07RN-F ENHANCED VERSION 1X300