LAPP ITALIA SRL - LPP4530102 LIYCY 1X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Schermato - sì
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
100 M
EAN
4044773406184
Codice prodotto
LPP4530102
Cod. produttore
4530102
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Schermato:
sì
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Diametro esterno approssimativo:
3.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Tensione nominale U:
49.9 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


