LAPP ITALIA SRL - LPP4522441S/150 X07V-K 2CHELIX 1X1,5 WHBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
150 M
EAN
4044774705262
Codice prodotto
LPP4522441S/150
Cod. produttore
4522441S/150
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C
Diametro esterno approssimativo:
3 mm
Tensione nominale U:
750 V