pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4521014 H07V-K 1X70 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 70 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Diametro del conduttore - 9.45 mm

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773421804

Codice prodotto

LPP4521014

Cod. produttore

4521014

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

70 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Diametro del conduttore:

9.45 mm

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

5...70 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Diametro esterno approssimativo:

16 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...80 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Certificazione europea H07V-K Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina