pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4520921 X07V-K 1X1,5 DBUWH

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4520921 X07V-K 1X1,5 DBUWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773458909

Codice prodotto

LPP4520921

Cod. produttore

4520921

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Più di uno

Tensione nominale U:

500 V

Cavo di alimentazione e comando X07V-K, per cablaggio interno, PVC, 450/750 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina