LAPP ITALIA SRL - LPP4520096 H07V-K 1X16 OG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Diametro del conduttore - 4.52 mm
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
4044773425154
Codice prodotto
LPP4520096
Cod. produttore
4520096
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Diametro del conduttore:
4.52 mm
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Arancione
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
5...70 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Diametro esterno approssimativo:
8.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...80 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no