LAPP ITALIA SRL - LPP4512452S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHBN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Dimensioni AWG - 20
Confezione
250 M
EAN
4044774701189
Codice prodotto
LPP4512452S/250
Cod. produttore
4512452S/250
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
20
Diametro del conduttore:
0.98 mm
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
2.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no