pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4512342S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 GNWH

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4512342S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 GNWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 20

Confezione

  • 250 M

EAN

4044774700854

Codice prodotto

LPP4512342S/250

Cod. produttore

4512342S/250

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Diametro del conduttore:

0.98 mm

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

2.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4512342S/250 - X05V-K 2CHELIX 1X0 75 GNWH