LAPP ITALIA SRL - LPP4512301S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,5 YEBK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Dimensioni AWG - 22
Confezione
250 M
EAN
4044774700724
Codice prodotto
LPP4512301S/250
Cod. produttore
4512301S/250
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
22
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
2.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no