LAPP ITALIA SRL - LPP4512251S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BURD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
250 M
EAN
4044774700571
Codice prodotto
LPP4512251S/250
Cod. produttore
4512251S/250
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Più di uno
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Diametro esterno approssimativo:
2.5 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no