pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4510092S/250 H05V-K 1X0,75 OG

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4510092S/250 H05V-K 1X0,75 OG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 250 M

EAN

4044774699929

Codice prodotto

LPP4510092S/250

Cod. produttore

4510092S/250

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

20

Diametro del conduttore:

0.98 mm

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Arancione

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

2.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Certificazione europea H05V-K PreviousNext Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina