pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4510061S/250 H05V-K 1X0,5 GY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4510061S/250 H05V-K 1X0,5 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Dimensioni AWG - 22

  • Diametro del conduttore - 0.8 mm

Confezione

  • 250 M

EAN

4044774699608

Codice prodotto

LPP4510061S/250

Cod. produttore

4510061S/250

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Dimensioni AWG:

22

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Grigio

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Senza

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

2.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...70 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

10 mm

Tensione nominale U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4510061S/250 - H05V-K 1X0 5 GY