LAPP ITALIA SRL - LPP44429371 EPIC POWER LS1 D BCMF 2MM AU 0,5-2,5 (10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4044776700968
Codice prodotto
LPP44429371
Cod. produttore
44429371
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro