LAPP ITALIA SRL - LPP44428227 EPIC SOLAR 4 SPLITTER FMM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Dimensioni filettatura M - 4
Corrente nominale In - 30 A
Temperatura ambiente - -40...105 °C
Confezione
25 PZ
EAN
4044776794509
Codice prodotto
LPP44428227
Cod. produttore
44428227
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Dimensioni filettatura M:
4
Corrente nominale In:
30 A
Temperatura ambiente:
-40...105 °C
Tensione nominale:
1000 V
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100