LAPP ITALIA SRL - LPP44428220 EPIC SOLAR 4PLUS PIN F 4...6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Temperatura ambiente - -40...105 °C
Tensione nominale - 1500 V
Grado di inquinamento - 3
Confezione
100 PZ
EAN
4044776691891
Codice prodotto
LPP44428220
Cod. produttore
44428220
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Temperatura ambiente:
-40...105 °C
Tensione nominale:
1500 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Numero min. di cicli di innesto:
100