LAPP ITALIA SRL - LPP44424049 EPIC H-Q 12 SCM (10)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
10 PZ
EAN
4044776736905
Codice prodotto
LPP44424049
Cod. produttore
44424049
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
sì
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Ottone
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì