pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44424042 EPIC K 4/0 BS

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44424042 EPIC K 4/0 BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Tensione nominale - 830 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044776567912

Codice prodotto

LPP44424042

Cod. produttore

44424042

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

830 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

6 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

46.3 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC K 4 0 BS LAPP ITALIA