LAPP ITALIA SRL - LPP44423143 EPIC POWER M12 D6A 3+PE F 8-10 (1)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 3
Per diametro esterno cavo - 8...10 mm
Tipo di custodia - Lineare
Dimensioni filettatura M - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4044776705710
Codice prodotto
LPP44423143
Cod. produttore
44423143
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
3
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
12 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
630 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no