LAPP ITALIA SRL - LPP44423062 EPIC POWER M17 F6 6+PE M 3,5-11 (5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 21.3 mm
Dimensioni filettatura M - 17
Corrente nominale In - 14 A
Confezione
5 PZ
EAN
4044776704942
Codice prodotto
LPP44423062
Cod. produttore
44423062
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
21.3 mm
Dimensioni filettatura M:
17
Corrente nominale In:
14 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
630 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.06...1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.06...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.06...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.06...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no