pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44423052 EPIC POWER M17 D6 6+PE F 3,5-11 (5)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44423052 EPIC POWER M17 D6 6+PE F 3,5-11 (5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 21.3 mm

  • Dimensioni filettatura M - 17

  • Corrente nominale In - 14 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044776704843

Codice prodotto

LPP44423052

Cod. produttore

44423052

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

21.3 mm

Dimensioni filettatura M:

17

Corrente nominale In:

14 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.06...1 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.06...1 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.06...1 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.06...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare modello EPIC M17 POWER D6 6 PE F 3 5-11 (5) LAPP ITALIA