pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420339 EPIC POWERLOCK SCM 240 NEW (1)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420339 EPIC POWERLOCK SCM 240 NEW (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 660 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 240...240 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044777788156

Codice prodotto

LPP44420339

Cod. produttore

44420339

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Max. corrente di esercizio di un contatto:

660 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

240...240 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-20...125 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

240...240 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

240...240 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

240...240 mm²

Lunghezza di spelatura:

40 mm

Diametro del contatto a innesto:

20 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto per connettori industriali, marca , modello LPP44420339 - EPIC POWERLOCK SCM 240 NEW (1)