pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420286 POWERLOCK BOX A6 S (1)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420286 POWERLOCK BOX A6 S (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 1

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Dimensioni filettatura M - 12

  • Corrente nominale In - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774885988

Codice prodotto

LPP44420286

Cod. produttore

44420286

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

1

Tipo di custodia:

Lineare

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

400 A

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tensione nominale:

1000 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

50...120 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

50...120 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

50...120 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

50...120 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Baionetta

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

500

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare modello POWERLOCK BOX A6 S (1) LAPP ITALIA