LAPP ITALIA SRL - LPP44420280 EPIC POWERLOCK A6 S L2/BK QP M12 (1)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Materiale (del corpo) - Plastica
Posizione uscita cavo - Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Baionetta
Confezione
1 PZ
EAN
4044774845739
Codice prodotto
LPP44420280
Cod. produttore
44420280
Produttore
LPP
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Baionetta
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Colore del corpo:
Nero
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Baionetta
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Temperatura di esercizio:
-25...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP67