LAPP ITALIA SRL - LPP44420260 EPIC POWERLOCK SP C M12 (1)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di esercizio di un contatto - 400 A
Temperatura ambiente - -25...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0...0 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0...0 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0...0 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4044774845937
Codice prodotto
LPP44420260
Cod. produttore
44420260
Produttore
LPP
Max. corrente di esercizio di un contatto:
400 A
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0...0 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...0 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...0 mm²
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Argento