LAPP ITALIA SRL - LPP44420238 EPIC POWERLOCK QCM 120 (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di esercizio di un contatto - 660 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 120...120 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Temperatura ambiente - -25...125 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 120...120 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4044774846125
Codice prodotto
LPP44420238
Cod. produttore
44420238
Produttore
LPP
Max. corrente di esercizio di un contatto:
660 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
120...120 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
120...120 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento





