LAPP ITALIA SRL - LPP44420237 EPIC POWERLOCK QS 120 (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto - 400 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 120...120 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Confezione
1 PZ
EAN
4044774846132
Codice prodotto
LPP44420237
Cod. produttore
44420237
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto:
400 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
120...120 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
120...120 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
120...120 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
120...120 mm²
Lunghezza di spelatura:
32 mm
Diametro del contatto a innesto:
20 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Numero min. di cicli di innesto:
500