pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420231 EPIC POWERLOCK SCM 95 (1)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44420231 EPIC POWERLOCK SCM 95 (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 660 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 95...95 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774846187

Codice prodotto

LPP44420231

Cod. produttore

44420231

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Max. corrente di esercizio di un contatto:

660 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

95...95 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

95...95 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

95...95 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

95...95 mm²

Lunghezza di spelatura:

40 mm

Diametro del contatto a innesto:

20 mm

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari EPIC® POWERLOCK Contatti a crimpare Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm2 a 240mm² Max. 660 A Non utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)