pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44420150 EPIC SIGNAL M23 7P SLM (5)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 7

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Tensione nominale - 150 V

  • Tipo di collegamento elettrico - A saldare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044774773391

Codice prodotto

LPP44420150

Cod. produttore

44420150

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

7

Corrente nominale In:

18 A

Tensione nominale:

150 V

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

IV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 7P SLM (5) LAPP ITALIA