pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4180405 OLFLEX WIRE MS 1 1X0,5 WH

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4180405 OLFLEX WIRE MS 1 1X0,5 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773417579

Codice prodotto

LPP4180405

Cod. produttore

4180405

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Superficie del conduttore:

Stagnato

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Bianco

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Diametro esterno approssimativo:

2.5 mm

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnati MULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K Molteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr