LAPP ITALIA SRL - LPP4161003 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Dimensioni AWG - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
1 M
EAN
4044773227284
Codice prodotto
LPP4161003
Cod. produttore
4161003
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Dimensioni AWG:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Marrone
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
Senza
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
10.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
51 mm
Tensione nominale U:
750 V


