pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160801/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X10 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Diametro del conduttore - 3.57 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774696720

Codice prodotto

LPP4160801/100

Cod. produttore

4160801/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Superficie del conduttore:

Stagnato

Diametro del conduttore:

3.57 mm

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Diametro esterno approssimativo:

6.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnati MULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K Molteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr